Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141U-40ZW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141U-40ZW Schlosskasten, blank
141U-40ZW Schlosskasten, blank
141U-40ZW Schlosskasten, blank
141U-40ZW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     C5671-10629
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     4020772010621
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
E:
33 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 141u-40zw, 141u, 40zw, schmaler, blank
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.