Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 10629 Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 10629 Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornm
AMF 10629 Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornm
AMF 10629 Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornm
AMF 10629 Schlosskasten 141U, blank DIN links / rechts Maß A40xB60xC173 mm Dornm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243971
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     4020772010621
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten 141U,blk DIN L/R Maß A40xB60xC173mm Dornm.40mm AMF mit verzinktem Schloss (143U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend · BB mit Nachrüstsatz · Zubehör:· 2 Drückerrosetten 18 mm· 4 Schrauben, Edelstahl rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 60mm· Maß C: 173mm· Maß A: 40mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23190108
HerstellerNr:
10629
Werksnummer:
3000251273
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,242000
Gewicht brutto Kg:
1,242000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlosskasten
Ausfuehrung:
Dornmaß 40 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 33,95*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 34,12*
4 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 26,97*
€ 34,33*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 37,39*
2 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 31,46*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.