Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 141U,blk DIN L/R Maß A40xB60xC173mm Dornm.40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251273
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     4020772010621
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
mit verzinktem Schloss (143U) · blank · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · vorgerichtet für Profilzylinder oder BB (mit Nachrüstsatz) · Dornmaß 40 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · 1-tourig · Falle 2 mm vorstehend · Riegel 3 mm vorstehend · BB mit Nachrüstsatz · Zubehör:· 2 Drückerrosetten 18 mm· 4 Schrauben, Edelstahl rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 60mm· Maß C: 173mm· Maß A: 40mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
40 mm
Ausführung:
schmal
Lochung:
PZW
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 26,46*
€ 33,95*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,65*
€ 34,12*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 26,97*
€ 34,33*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 29,33*
€ 37,39*
2 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 31,46*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.