Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Stoßgriff - SG 7000 - Länge 800 mm - Edelstahl - 7000-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7000-0005
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7000-0005
EAN/GTIN:
     4026434142006
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl

Klassischer Stoßgriff in gerader Form mit 2 schrägen 45° -Stützen, erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Der Haustürgriff eignet sich zur einseitigen, verdeckten Befestigung an allen gängigen Innen- und Außentüren - klassischerweise für Hauseingangstüren mit Drücker zum Aufstoßen. Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl, Ø32 mm

  • Klassischer Stangengriff in gerader Form
  • 4 verschiedene Ausführungen / Größen
  • 2 schräge 45° -Stützen
  • Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl
  • Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone
Weitere Informationen:
Grifflänge:
800 mm
Lochabstand:
600 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, basi stoßgriff, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7000-0002
ab € 22,21*
Sonstiges
BASI
7000-0004
ab € 23,73*
Sonstiges
BASI
7000-0000
ab € 22,35*
Sonstiges
BASI
7000-0001
ab € 22,27*
Sonstiges
BASI
7000-0003
ab € 22,29*
Sonstiges
BASI
7000-0006
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.