Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Stossgriff - SG 7000 - Halbrund -Edelstahl - 7000-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7000-0002
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7000-0002
EAN/GTIN:
     4026434141979
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl

Halbrunder Stoßgriff / Türgriff aus dem Hause BASI. Der Türgriff kann an allen gängigen Innen- und Außentüren verbaut werden. Idealerweise finden die Stoßgriffe an Hauseingangs- sowie Wohneingangstüren Ihren festen Platz. Sie eignen sich für alle Türen mit innenliegenden Drückergriff. Der Türgriff in halbrunder Form begeistert mit seinem qualitativ hochwertigen Verarbeitung. Die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl rundet den edlen Look ab. Durchmesser 32 mm, Länge 337 mm, Breite 225 mm, Achsmaß 300 mm. Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial und Bohrschablone.

  • Stoßgriff / Türgriff für Haustüren oder Wohnungstüren zum Aufdrücken
  • In halbrunder Form
  • Maße: Ø32 mm, Länge 337 mm, Breite 225 mm, Achsmaß 300 mm
  • Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl
  • Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone
Weitere Informationen:
Grifflänge:
337 mm
Lochabstand:
300 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Ausladung:
225 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, basi stoßgriff, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7000-0004
ab € 23,73*
Sonstiges
BASI
7000-0005
ab € 27,24*
Sonstiges
BASI
7000-0000
ab € 22,35*
Sonstiges
BASI
7000-0001
ab € 22,27*
Sonstiges
BASI
7000-0003
ab € 22,29*
Sonstiges
BASI
7000-0006
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.