| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910239153 Herst.-Nr.: 7000-0006 EAN/GTIN: 4026434142013 |
| |
|
| | |
| Basi 7000-0006 Stoßgriff Klassischer Stangengriff in gerader Form 4 verschiedene Ausführungen / Größen 2 schräge 45° -Stützen Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone Klassischer Stoßgriff in gerader Form mit 2 schrägen 45° -Stützen, erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Der Haustürgriff eignet sich zur einseitigen, verdeckten Befestigung an allen gängigen Innen- und Außentüren - klassischerweise für Hauseingangstüren mit Drücker zum Aufstoßen. Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl, Ø32 mm Größe: L x Ø: 1200 x 32 mm Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Stoßgriff Kategorie: Stoßgriff Hersteller-Nr.: 7000-0006 EAN: 4026434142013 Lieferumfang: Montageset.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, basi stoßgriff, Basi, 7000-0006, SG 7000, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Zylinderschlösser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 36,06* | € 51,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,18* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|