Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Stossgriff - SG 7000 - Winkel -Edelstahl - 7000-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-7000-0001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7000-0001
EAN/GTIN:
     4026434141962
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl

Türgriff / Stoßgriff in Winkelform zur einseitige Montage für den Innen- oder Außenbereich. Klassischerweise werden die Stoßgriffe bei Hauseingangstüren verwendet. Seine Oberfläche besteht aus hochwertigen Edelstahl um gibt dem Türgriff einen modernen und hochwertigen Look. Maße: Ø32 mm, Länge 323 mm, Breite 175 mm, Achsmaß 300mm

  • Stoßgriff / Türgriff für Haustüren oder Wohnungstüren zum Aufdrücken
  • Griffstange in V-Form gekröpft
  • Maße: Ø32 mm, Länge 323 mm, Breite 175 mm, Achsmaß 300mm
  • Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl
  • Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone
Weitere Informationen:
Grifflänge:
323 mm
Lochabstand:
300 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Ausladung:
175 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, basi stoßgriff, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7000-0002
ab € 22,31*
Sonstiges
BASI
7000-0004
ab € 23,70*
Sonstiges
BASI
7000-0005
ab € 27,35*
Sonstiges
BASI
7000-0000
ab € 22,21*
Sonstiges
BASI
7000-0003
ab € 22,39*
Sonstiges
BASI
7000-0006
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.