| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7000-0000 Herst.-Nr.: 7000-0000 EAN/GTIN: 4026434141955 |
| |
|
| | |
| Klassischer Türgriff / Stoßgriff zur einseitigen, verdeckten Befestigung an allen gängigen Innen- und Außentüren. Die Griffstange ist gekröpfter U-Form. Die Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial. Die Oberfläche besteht aus rostfreiem Edelstahl, Ø32 mm, Länge 369 mm, Breite 145 mm, Achsmaß 300mm. Der Stoßgriff kommt klassischerweise bei Hauseingangstüren außen zum Einsatz (innen Drücker). Hochwertige Qualität der Marke BASI - Türgriff / Stoßgriff in U-Form gekröpft
- Für Hauseingangstüren zum Aufstoßen
- Maße: Ø32 mm, Länge 369 mm, Breite 145 mm, Achsmaß 300mm
- Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl
- Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone
Weitere Informationen: | | Länge: | 370 mm | Lochabstand: | 300 mm | Griffdurchmesser: | 32 mm | Ausladung: | 145 mm | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, basi stoßgriff, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel |
| | |
| |