Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2117056
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2117056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,ab 90mm Ø,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift:weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 4,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117057
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117017
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117027
ab € 5,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.