Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2117016
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2117016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen= 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,80125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 46,92*
€ 55,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117057
ab € 9,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117047
ab € 4,02*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.