Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH,links,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2117047
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2117047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,links,DIN,violett/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C,wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen= 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117057
ab € 9,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117017
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.