Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH,links,DIN,violett/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2117027
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2117027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,links,DIN,violett/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C,wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen= 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117057
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117017
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117036
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.