Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2117036
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2117036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117057
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117017
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2117046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.