Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-211301
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_211301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,9225* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Bogen
ab 4 Bögen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Bogen
ab 6000 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_211305
ab € 11,24*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_211302
ab € 6,18*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_211303
ab € 6,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_211304
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.