Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø 40-60mm, 37x218mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-211303
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_211303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø 40-60mm,37x218mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 37 x 218 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,384* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29717
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.