Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, ab Ø 90mm, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-211305
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_211305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,ab Ø 90mm,100x440mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39058
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.