Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø 25-40mm, 26x154mm, 5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-211302
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_211302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 9.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Bogen
ab 9000 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29716
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.