Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, DIN 2403, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-211304
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_211304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Lauge,DIN 2403,violett/weiß,für Ø 60-90mm,52x310mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Grundfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 12.000 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,50667* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Bögen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Bogen
ab 8 Bögen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Bogen
ab 12000 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_29718
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.