Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Relaxdays Balance Kissen, 2 Massagebälle, Ø32 cm, bis 140 kg, ergonomisches Wackelkissen mit Noppen, Luftpumpe, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045888_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045888_53
EAN/GTIN:
     4052025975951
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Das Noppenkissen eignet sich als Sitzhilfe zur Förderung von aktivem Sitzen oder als vielseitig einsetzbares Fitnessgerät für Übungen im Sitzen, Stehen und Liegen. Aufgrund der Luftfüllung schafft das Balancekissen einen dynamischen Untergrund, wodurch die Muskeln zu fortlaufenden Ausgleichsbewegungen gezwungen werden. Dieses Training stärkt die Tiefenmuskulatur der Wirbelsäule, reduziert Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich und verbessert das Gleichgewicht und den Koordinationssinn.

Balance Kissen im Detail
- Durchmesser Wackelkissen: ca. 32 cm, ca. 0,9 kg
- Durchmesser großer Igelball: ca. 8,5 cm, ca. 100 g
- Durchmesser kleiner Igelball: ca. 7,5 cm, ca. 70 g
- Für Körpergewicht bis max. 140 kg
- Material: PVC (phthalatfrei-frei)
- In verschiedenen Farben

Luftsitzkissen als vielseitiges Fitnessgerät
- Einsetzbar als dynamische Sitzfläche oder universelles Sportgerät
- Instabiles Sitzkissen aktiviert Tiefenmuskulatur und reduziert Verspannungen
- Für Fitness-, Koordinations- und Gleichgewichtstraining im Sitzen, Stehen und Liegen
- Verbessert Körperhaltung und -bewusstsein, stärkt die Muskeln und fördert Entspannung
- Genoppte Oberfläche sorgt für Massageeffekt und bessere Luftzirkulation
- Mit Luftpumpe zur individuellen Regulierung des Luftinnendrucks
- Inklusive 2 Massagebälle zum Lösen von Verspannungen und verklebten Faszien

Lieferumfang
- 1x Ballsitzkissen in Farbe nach Wahl
- 2x Faszienball
- 1x Luftpumpe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Blau | Grün
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Igelball, Massageball, Noppenball, Luftpumpe, Luftpumpen, Gesäßkissen, Sitzkissen, aktivkissen blau, balance kissen, igelball grün, relaxdays balance kissen, balance cushion, balance sitzkissen, balancierkissen, ballsitzkissen, ergo sitzkissen, faszienball, faszienkugel, fußmassage ball, gleichgewichtskissen, gummikissen, gymnastik kissen, igelball, igelkissen, luftkissen, luftsitzkissen, massage igelball, massageball, massageigel, massagekugel, mediball, mobility ball, noppenball, noppenkissen, physio kissen, physiotherapie zubehör, sitzballkissen, sitzkissen, sportkissen, stabilitätskissen, stachelball, therapieball, triggerball, wackelkissen, ballance-kissen, balance hund, balance kissen groß, balance kissen hund, balance kissen mit noppen, balance kissen physiotherapie, balance kissen stuhl, balance pad hund, balance training equipment, balancekissen für hunde, balancekissen groß, balancekissen hund, balancekissen kinder, balancekissen kinder schule, balancekissen klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.