| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5013756004913 Herst.-Nr.: 5013756004913 EAN/GTIN: 5013756004913 |
| |
|
| | |
| 5013756004913 Schutzanzug »AlphaTec® 4000« - Modell 111 Zulassung/Norm: Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, Kategorie III Eigenschaften: - Außergewöhnlicher Schutz, getestete Permeationsfestigkeit mit über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe - Schutz vor organischen und anorganischen Chemikalien - Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere - Ultraschallverschweißte und abgeklebte Nähte - Erhöhter Tragekomfort - Textile Innenbünde und Innenseite für eine größere Trägerakzeptanz - Antistatisch - 2-teilige Kapuze - Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelten Arm-/Beinabschlüssen - Doppelreißverschluss - Doppelte Ärmelüberwürfe mit textilen Innenbündchen Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Bauarbeiten, Chemie Material: mehrschichtiges Barrierematerial Farbe: grün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug grün, einmalanzug, ansell einmalanzüge, 5013756004913, Ansell, Schutzanzug »AlphaTec® 4000« - Modell 111, 28561498, 1647019, 28561497, Einwegkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Einweganzug AlphaTec 4000 Modell 111, Gr.3XL, Zulassung/Norm: Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5, Kategorie III, Eigenschaften:, Außergewöhnlicher Schutz, getestete Permeationsfestigkeit mit über 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, Schutz vor organischen und anorganischen Chemikalien, Robuste Flüssigkeits- und Partikelbarriere, Ultraschallverschweißte und abgeklebte Nähte, Erhöhter Tragekomfort, Textile Innenbünde und Innenseite für eine größere Trägerakzeptanz, Antistatisch, 2-teilige Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Taille, doppelten Arm-/Beinabschlüssen, Doppelreißverschluss, Doppelte Ärmelüberwürfe mit textilen Innenbündchen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,01* | € 48,53* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 49,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 48,20* | € 63,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 52,39* | € 68,34* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 55,2045* | € 71,7845* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|