Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Schutzanzug 4000, Modell 111, grün, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5537345
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     GR40T-00111-07
EAN/GTIN:
     5013756004913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gegen mehr als 190 Chemikalien - einschließlich chemischer Kampfstoffe – ist dieses Multilagen-Material bekannt für seine Haltbarkeit sowie den guten Tragekomfort. Modell 111: 2-teilige Kapuze, Doppelreißverschluss, doppelter Ärmelüberwurf mit textilem Strickbund (innen), Gummizüge an Kapuze, äußeren Ärmelüberwürfen, Taille und Beinabschlüssen, grün. Einsatzgebiete: Handhabung / Transport von Chemikalien, Ölhaltiger Schlamm, Gefahrstoffentsorgung, Abwasserkläranlagen, Schwere Industriereinigung / Tankreinigung, Notfalldienste (THW etc.), Pharmazie, Bergbau, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Multilagen-Laminat
Größe:
3XL
Farbe:
grün
Norm:
EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018
Schutzstufe:
Kategorie III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15
10
Frei Haus
ab € 41,01*
€ 48,53*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 49,41*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 48,20*
€ 63,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,39*
€ 68,34*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 55,2045*
€ 71,7845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 485,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.