Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh S-TEX 581, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4901792030922
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4901792030922
EAN/GTIN:
     4901792030922
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4901792030922 Schnittschutzhandschuh »S-TEX 581«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE
Eigenschaften:
- Schnittsicher
- Besondere Griffsicherheit
- Abriebfest
- Atmungsaktiv
- Bewegungsfreiheit
- Nahtlose Verarbeitung
- Wiederverwendbar
- Eng anliegend
Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, HLK, Installation (Kabel/Schalttechnik), Setzen von Schrauben und Nägeln, Stahlbefestigungen, Umgang mit Glas- und Fenstern
Material: Polyester, Nitril, Futter aus Kevlar
Länge: 235-270mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 4901792030922, SHOWA®, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schnittschutzhandschuh »S-TEX 581«, 28564227, 1647371, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh S-TEX 581, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 CUT, ANSI/ISEA 105-2016 ABRASION, ANSI/ISEA 105-2016 PUNCTURE, Eigenschaften:, Schnittsicher, Besondere Griffsicherheit, Abriebfest, Atmungsaktiv, Bewegungsfreiheit, Nahtlose Verarbeitung, Wiederverwendbar, Eng anliegend, Anwendungsbereiche: Automobilreparatur und -wartung, Wartung, Leichte Montage ölbeschichteter Teile, Mechanik und Engineering, HLK, Installation (Kabel/Schalttechnik), Setzen von Schrauben und Nägeln, Stahlbefestigungen, Umgang mit Glas- und Fenstern, Material: Polyester, Nitril, Futter aus Kevlar, Länge: 235-270mm, Farbe: grau-sch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 10,37*
€ 13,06*
Lager 6QTZH
120
10
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 13,88*
4 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,21*
4 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 11,11*
€ 15,37*
10
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 16,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 138,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
S-TEX 581 L/Black-8
ab € 10,39*
Ähnlich
SHOWA
118581-7/M
ab € 103,70*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-10(2XL)
ab € 7,96*
Ähnlich
SHOWA
581S-TEX-6(S)
ab € 79,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.