Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh TechnicGrip,Gr.10,orange/schwarz,FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784785365
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784785365
EAN/GTIN:
     4317784785365
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4317784785365 Montagehandschuh »Technic Grip«
Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: orange-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, fortis schnittschutzhandschuh, 4317784785365, FORTIS, Schutzhandschuh, Neoprenhandschuh, Montagehandschuh »Technic Grip«, 28563920, 1647346, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh TechnicGrip, Gr.10, orange/schwarz, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Für kräftiges und sicheres Zupacken, Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände, Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen, Stufenlos einstellbarer Klettverschluss, Hoher Tragekomfort, Sehr gutes Tastgefühl, Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk, Material: Neopren, Länge: 260 mm, Farbe: orange-schwarz, Outdoorhandschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,67*
2 Tage
239
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,42*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,53*
Lager 6QTZH
559
1
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 8,59*
1
€ 9,80*
ab € 6,11*
€ 8,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.