| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250206467770 Herst.-Nr.: 4250206467770 EAN/GTIN: 4250206467770 |
| |
|
| | |
| 4250206467770 Schnittschutzhandschuh »Mitar WB EcoGrip« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: - Hoch schnitthemmend - Hoher Tragekomfort - Öl- sowie Flüssigkeitsdicht - Atmungsaktiv - Sehr gute Hautverträglichkeit - Waschbar Ausführung: - Nahtloses 3D-Gestrick Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, 4250206467770, W+R, Schutzhandschuh, Handschutz, Schnittschutzhandschuh »Mitar WB EcoGrip«, 28564241, 1647372, 28564088, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Mitar WB EcoGrip Gr. 9 W+R, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997, Eigenschaften:, Hoch schnitthemmend, Hoher Tragekomfort, Öl- sowie Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, Sehr gute Hautverträglichkeit, Waschbar, Ausführung:, Nahtloses 3D-Gestrick, Material: HPPE, Glasfaser, Farbe: blau-schwarz, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 7,23* | € 9,27* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 58,20* | € 74,58* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,47* | € 90,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,147* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|