| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250206432907 Herst.-Nr.: 4250206432907 EAN/GTIN: 4250206432907 |
| |
|
| | |
| 4250206432907 Schnittschutzhandschuhe »Mitar S EcoGrip« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: - Hoch schnitthemmend - Hoher Tragekomfort - Ölbeständig - Flüssigkeitsabweisend - Atmungsaktiv - Sehr gute Hautverträglichkeit - Waschbar Ausführung: - Nahtloses 3D-Gestrick - Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen - Naturbelassene Baumwollstulpe Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 4250206432907, W+R, Schutzhandschuh, Handschutz, Schnittschutzhandschuhe »Mitar S EcoGrip«, 28564241, 1647372, 28564088, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Mitar S EcoGrip Gr. 10 W+R, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997, Eigenschaften:, Hoch schnitthemmend, Hoher Tragekomfort, Ölbeständig, Flüssigkeitsabweisend, Atmungsaktiv, Sehr gute Hautverträglichkeit, Waschbar, Ausführung:, Nahtloses 3D-Gestrick, Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, Naturbelassene Baumwollstulpe, Material: HPPE, Glasfaser, Farbe: blau-schwarz, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,28* | € 10,63* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,19* | € 11,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,64* | € 62,46* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 81,45* | € 101,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,145* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|