| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044941002262 Herst.-Nr.: 4044941002262 EAN/GTIN: 4044941002262 |
| |
|
| | |
| 4044941002262 Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE« Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374 Ausführung: - Leichte Ausführung - Beidhändige Passform - 100 % latexfrei - Puderfrei - Unsteril Material: Nitril Länge: 240 mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ampri nitrilhandschuh blau xxl, chemikalienhandschuh einfach, einmalhandschuh puderfrei, 4044941002262, Ampri, Handschuh, Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE«, 28563675, 1647313, 28563674, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Einweghandschuhe Nitril, MED COMFORT BLUE, puderfrei, Gr.2XL, Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374, Ausführung:, Leichte Ausführung, Beidhändige Passform, 100 % latexfrei, Unsteril, Material: Nitril, Länge: 240 mm, Farbe: blau, Einweg-Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,02* | € 6,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,50* | € 8,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,61* | € 8,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,04* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|