| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568687 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044941002262 |
| |
|
| | |
| AMPRI Einweghandschuhe Nitril, MED COMFORT BLUE Gr.2XL, puderfrei Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE« Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374 Ausführung: • Leichte Ausführung • Beidhändige Passform • 100 % latexfrei • Puderfrei • Unsteril Material: Nitril Länge: 240 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Schutz nach: | EN 374 KPT Virus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ampri nitrilhandschuh blau xxl, chemikalienhandschuh einfach, einmalhandschuh puderfrei |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,95* | ab € 5,19* | € 6,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,18* | € 7,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 5,66* | € 8,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,79* | ab € 5,69* | € 8,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Box | € 8,50* | ab € 7,24* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|