| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044941002231 Herst.-Nr.: 4044941002231 EAN/GTIN: 4044941002231 |
| |
|
| | |
| 4044941002231 Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE« Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374 Ausführung: - Leichte Ausführung - Beidhändige Passform - 100 % latexfrei - Puderfrei - Unsteril Material: Nitril Länge: 240 mm Farbe: blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh m, 4044941002231, Ampri, Handschuh, Einweghandschuhe »MED COMFORT BLUE«, 28563675, 1647313, 28563674, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Einweghandschuhe Nitril, MED COMFORT BLUE, puderfrei, Gr.M, Zulassung/Norm: EN ISO 21420, EN 455, EN 374, Ausführung:, Leichte Ausführung, Beidhändige Passform, 100 % latexfrei, Unsteril, Material: Nitril, Länge: 240 mm, Farbe: blau, Einweg-Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,98* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,71* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,71* | € 6,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,59* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|