| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000371515 Herst.-Nr.: 01192-M EAN/GTIN: 4044941002231 |
| | |
|
| | |
| nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Masterial: Nitril · puderfrei · angeraute Oberfläche · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, ReinigungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,11mm Weitere Informationen: | | AQL: | 1,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh vollwertig, haushaltshandschuh m, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arzthandschuh, Corona, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,98* | € 6,24* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,73* | € 6,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,75* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,78* | € 6,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,77* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|