Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Liquimate, Nitril, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888254952
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     4025888254952
EAN/GTIN:
     4025888254952
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4025888254952 Handschuh »LIQUIMATE®«
Zulassung/Norm: EN 388, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100
- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4 Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh pu schwarz, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, 4025888254952, Optiflex®, Schutzhandschuh, Flex®, Strickhandschuh »LIQUIMATE®«, 28564038, 1647353, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Liquimate, Nitril, Gr.9, Handschuh »LIQUIMATE®«, Zulassung/Norm: EN 388, zertifiziert nach OEKOTEX® Standard 100, Feinstrick, nahtlos / 15 G, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098, Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407, Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort, Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung, Flexible 3/4 Beschichtung, Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Sehr gutes Tastempfinden, Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc, Mater
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,78*
12
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,94*
1 Tag
122
12
€ 4,79*
ab € 2,29*
€ 2,98*
Lager 6QTZH
569
12
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 3,03*
1 Tag
144
12
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.