| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888100815 Herst.-Nr.: 4025888100815 EAN/GTIN: 4025888100815 |
| |
|
| | |
| 4025888100815 Spaltlederhandschuh »Mammut« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: - Geprüfte Premium-Qualität - Sehr gute Abriebfestigkeit - Doppelnaht - Gummierte Stulpe - Innenhand gefüttert Material: Spaltleder Stärke: ca. 1,3 mm Farbe: gelb-natur |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, stronghand schnittschutzhandschuhe gr.09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 4025888100815, stronghand®, Schutzhandschuh, Handschuh, Spaltlederhandschuh »Mammut«, 28564065, 1647356, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handsch.Mammut, Rind/Kernspaltleder, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Geprüfte Premium-Qualität, Sehr gute Abriebfestigkeit, Doppelnaht, Gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert, Material: Spaltleder, Stärke: ca. 1, 3 mm, Farbe: gelb-natur |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,25* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,04* | € 4,07* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,31* | € 4,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 16,40004* | € 22,28004* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,07* | € 37,40004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,4225* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|