Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Monsun 105, Gr. 8, curry


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008198710585
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198710585
EAN/GTIN:
     4008198710585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4008198710585 Schutzhandschuh »Monsun® 105«
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr hohe Feinfühligkeit
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
Ausführung:
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,75 ± 0,05 mm
Farbe: curry
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh baumwolle gr8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, 4008198710585, Honeywell KCL, Schutzhandschuh, Handschuh, Schutzhandschuh »Monsun® 105«, 28563960, 1647349, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Monsun 105, Gr. 8, curry, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Feuchtigkeitsabweisend, Hohe Atmungsaktivität, Sehr hohe Feinfühligkeit, Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten, Ausführung:, Zusätzlicher Handgelenkschutz, Silikonfreie Handschuhoberfläche, Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund, Handrückenfrei, Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung, Material: Nitril, Baumwolle, Länge: 235–265 mm, Stärke:
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,27*
9 Tage
230
10
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,19*
3 Tage
110
10
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,26*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,50*
Lager 6QTZH
1000
10
€ 6,99*
ab € 4,0429*
€ 5,1829*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,1829*
€ 6,1677
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,0129*
€ 5,9654
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,7729*
€ 5,6798
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,5929*
€ 5,4656
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,0429*
€ 4,8111
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
010509141E
ab € 3,02*
Ähnlich
KCL
010610141E
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.