Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Comfort-Jacke Größe L, orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Comfort-Jacke Größe L, orange/marine
Warn-Comfort-Jacke Größe L, orange/marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913018805
EAN/GTIN:
     4030913018805
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfort-Jacke, 2-farbig

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
• PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter
• Eine Handy-, eine verschließbare Ärmel-, zwei verschließbare Brust- und zwei seitliche Eingrifftaschen
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Norm:
• EN 471 Klasse 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 Klasse 2-2 (mit Ärmeln)
• EN 343 Klasse 3-3
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
S─2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %

Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 47,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,20*
€ 47,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,28*
€ 47,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 48,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,90*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,05*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,72*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,76*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,41*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,77*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.