Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke orange/marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2046
Planam 2046
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2046052
EAN/GTIN:
     4030913018805
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wetterschutzjacke planam, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,64*
€ 45,89*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 37,69*
€ 45,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,68*
€ 45,96*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,52*
€ 46,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 72,27*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 72,13*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 72,03*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 72,30*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 38,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.