Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 368, Fleece, Größe 44/46, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke 368, Fleece, Größe 44/46, schwarz
Jacke 368, Fleece, Größe 44/46, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046181710617
EAN/GTIN:
     4046181710617
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Fleecejacke Multi Nine 368

Ausführung:
Inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend
• Atmungsaktiv
• Angenehmer weicher Griff
• Verdeckter Front-Reißverschluss und Leiste mit Druckknöpfen
• Zwei senkrechte Eingrifftaschen mit verdecktem Reißverschluss
• Zwei Innentaschen
• Elektrostatisch ableitfähig
• Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
• EInzippbar in Jacke Multi Nine 367
Zulassung/Norm:
• EN 11612, Klasse A1,B1,C1,E2,F1
• EN1149 Klasse 3 / 5
• EN 13034 Typ 6
• EN ISO 11611 Klasse 1, A1
• EN 343, Klasse 3 / 3
• IEC 61482-2, Klasse 2
• EN ISO 20471, Klasse 3
• EN ISO 13688
• EN 14058, Klasse 1
Material:
• Gestrick 260, Fleece, 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m²
Größen:
• 44/46–52/54
• 56/58, ÜGZ 10 %
• 60/62, ÜGZ 15 %
• 64/66, ÜGZ 20 %

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,78*
€ 127,00*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 127,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 129,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 145,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 157,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helly Hansen
79872_990
ab € 38,76*
Zubehör
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 335,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.