Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Kopfhaube Fakse One Layer Balaclava, Kat.III, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29335
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     79872_990
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
helly hansen balaclava
HELLY HANSEN Kopfhaube Fakse One Layer Balaclava, Kat.III, schwarz

HELLY HANSEN Kopfhaube Fakse One Layer Balaclava, Kategorie III, gemäß EN 1149-5, ENISO 11612, EN 61482-1-2, einlagig, trocken, warm und sicher, flammenhemmend, antistatisch, Lichtbogen geschütz, Farbe: schwarz, Material: 48,5% Merinowolle, 48,5% Viskose, 3% Inox, Grammatur: 170 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Kopfschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.