Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Multinormen-Jacke Multi nine, leuchtgelb-marine, rofa-tex®, Größe 44/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101804
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     58367/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Kapuzenjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
rofa Multinorm-Jacke Multi nine,Kat.III,leuchtgelb-marine,rofa-tex®,Größe 44/46

rofa Multinormen-Jacke Multi nine, Kategorie III, gemäß EN 11612 A/B/C1 flammhemmend, EN 11611, Kl. 1 Schweißerschutz, EN 1149-3, EN 1149-5 antistatisch, EN 13034 Typ 6 chemikaliendicht, EN 343 Kl. 3/3 wasser-/winddicht, EN 471 Kl. 2 Warnkleidung, EN 61482-1-2 Kl. 2 störlichtbogengeschützt, Öko-Tex-Standard 100, Produktklasse II, abtrennbare Kapuze, 1 Napoleontasche, 2 Brust- und Seitentaschen, Ärmelsaum und Kapuze, Farbe: leuchtgelb-marine, Material: hochatmungsaktive Membrane rofa-tex®, Größe: 44/46
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 343 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2000g
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, kapuzenjacke gelb, kapuzenjacke, lichtbogen schutzjacke rofa, Wetter- und Flammschutzkleidung, antistatisch, chemikaleindicht, Schutzkleidung, Multinormenjacke, Multinormen-Kleidung, Schutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 335,13*
€ 441,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,35*
€ 560,93*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,04*
€ 460,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 336,16*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 337,70*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 358,88*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 361,18*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 384,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.