Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzminenset ANILINE2.0Minen Graphit Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzminenset ANILINE2.0Minen Graphit Pica
Ersatzminenset ANILINE2.0Minen Graphit Pica
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786954
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6051
EAN/GTIN:
     4260056155468
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Minenset ANILINE 2.0 All-Wetter-Minen

• Rechteckige Form 2x5 mm im Querschnitt, 150 mm lang
• 12 Nachfüll-Minen im Etui zur sicheren Aufbewahrung
• Minenetui mit Doppelflügel zum Öffnen für eine einfache und intuitive Handhabung
• Die All-Wetter-Mine - ideal für nasses Holz
• Tiefschwarzer, breiter werdender Abstrich auf nassem Holz
• Bester Kontrast
• Wasserfest und wetterbeständig
• Neue Rezeptur, ungiftig und umweltfreundlich

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Querschnitt:
2 x 5 mm
Länge:
150 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
6051
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,49*
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,56*
5
€ 5,46*
ab € 6,998*
€ 8,948*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 8,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
6030
ab € 6,48*
Ähnlich
Pica
6050
ab € 5,36*
Ähnlich
Pica
6055
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.