Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Pica-Marker 6050 Bleimine 2H Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101806978
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Ideal für trockenes Holz
Zum Nachfüllen oder Austauschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
2H
Schreibfarben
Schwarz
Menge pro Behälter
12 Stück(e)
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
6030
ab € 6,48*
Ähnlich
Pica
6055
ab € 5,96*
Ähnlich
Pica
6051
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.