| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PICA6051 Herst.-Nr.: 6051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIG-Dry Ersatzminen-Set Nachfüllminen für BIG Dry Longlife Construction Marker
Ausführung • Rechteckminen mit 2 x 5 mm im Querschnitt, 150 mm lang • im praktischen und robusten Kunststoffetui • Minenetui mit Doppelflügel zum Öffnen für eine einfache und intuitive Handhabung
Hinweis Art. 69794186 und -188 nur für trockene Oberflächen Weitere Informationen: | | Typ: | BIG-Dry Ersatzminen-Set ANILINE 2.0 (All-Wetter-Mine) | Anzahl Stück pro Paket: | 12 | Zu bearbeitender Werkstoff: | Universeller Einsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker set, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Marker, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Minen, Rechteckminen, Ersatzminen, Tieflochmarker, Tiefloch, Markierstifte, PICA |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 8,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,46* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 6,978* | € 8,838* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 8,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|