Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786818
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37067
EAN/GTIN:
     4010995370671
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab LongLife® Plus Composite

• Glasfaserverstärkter Kunststoff in Kompositbauweise
• Biege-, wasser- und chemikalienresistent
• Farbe rot/schwarz
• Tiefgeprägte mm-Teilung in weiß an der oberen und unteren Gliedkante
• Die Glieder rasten bei 90° und 180° ein
• Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala
• Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
15 mm
Gliederanzahl:
10
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
37067
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermassstab kunststoff 2 meter wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 4010995370671, Gliedermassstab, Wiha
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
1
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,30*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,41*
6 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 7,57*
Lager 6C8MS
121
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.