| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-37067 Herst.-Nr.: 41020054 EAN/GTIN: 4010995370671 |
| |
|
| | |
| Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). Extra: Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied. Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90° und 180° Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse II. Material: Composite Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und sorgen so für eine höhere Steifigkeit als bei Holzmetern. Material: Kein Aufquellen bei Wasserkontakt, chemikalienresistent. Teilung: Version rot/schwarz: Teilung: Tiefgeprägte weiße Teilung in 1 mm Schritten, weiß geprägte Zehner-Zahlen. Teilung: Version grau/weiß: Teilung: Tiefgeprägte schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen. Auch geeignet für Kratzarbeiten im Pflasterbau Sehr langlebiges und robustes Produkt dank Glasfasertechnologie Straffe 90 und 180 Grad Rastung aller Gelenke Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Farbe: | rot / schwarz | Breite Glieder (mm): | 15 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermassstab kunststoff 2 meter wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schieblehre, meter, 2 Meter, Meterstab 2m, Meterstab 2m Profi, Meterstab 2 meter, Zollstock 2 meter, Zollstock elektriker, metrisch, maßstab, maßstab 2 m, maßstab 2 meter, Gliedermaßstab 2m |
| | |
| |