Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab Kunststoff2mx14mm rot/schwarz Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3046700010
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37067
EAN/GTIN:
     4010995370671
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab Longlife® Plus Composite Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, rot und schwarz, mit weiß tiefgeprägter mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante. Biege-, wasser- und chemikalienresistent. Die Glieder rasten im Winkel von 90° und 180° ein.
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
15 mm
Gliederzahl:
10
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermassstab kunststoff 2 meter wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Wiha, Gliedermassstab, 4010995370671, 3046700010, 46700010
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
1
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,30*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,41*
Lager 214
135
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 7,57*
1 Tag
121
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.