Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha
Gliedermaßstab 2m rot/schwarz Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-786818
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37067
EAN/GTIN:
     4010995370671
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab LongLife® Plus Composite

• Glasfaserverstärkter Kunststoff in Kompositbauweise
• Biege-, wasser- und chemikalienresistent
• Farbe rot/schwarz
• Tiefgeprägte mm-Teilung in weiß an der oberen und unteren Gliedkante
• Die Glieder rasten bei 90° und 180° ein
• Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala
• Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
15 mm
Gliederanzahl:
10
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
37067
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermassstab kunststoff 2 meter wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 4010995370671, Gliedermassstab, Wiha
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
121
1
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 7,32*
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,43*
6 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 7,59*
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.