Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p499064 Herst.-Nr.: 37067 EAN/GTIN: 4010995370671 |
| |
|
| | |
| Stabile Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte + sorgen für höhere Steifigkeit als bei Holzmetern. Kein Aufquellen bei Wasserkontakt, chemikalienresistent.
Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk des Zollstocks mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90 ° und 180 ° Rastung aller Gelenke.
Genauigkeit des Gliedermaßstabs: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse II.
Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied. Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).
Teilung: Version rot/schwarz: Tiefgeprägte weiße Teilung in 1 mm Schritten, weiß geprägte Zehner-Zahlen
Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). Extra: Unverlierbare Metallenden an Anfangs- und Endglied. Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Straffe 90° und 180° Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse II. Material: Composite Bauweise: zwei Decklagen aus längsgerichteten Glasfasern absorbieren Biegekräfte und sorgen so für eine höhere Steifigkeit als bei Holzmetern. Material: Kein Aufquellen bei Wasserkontakt, chemikalienresistent. Teilung: Version rot/schwarz: Teilung: Tiefgeprägte weiße Teilung in 1 mm Schritten, weiß geprägte Zehner-Zahlen. Teilung: Version grau/weiß: Teilung: Tiefgeprägte schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen. Für Anwendungen in der Mechanik Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wiha | Werkstoff: | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Skalierung: | mm | Anzahl der Glieder: | 10 | Güteeigenschaft: | EG-Klasse II | Fase: | Ja | Herkunftsland: | CH | Gesamtgewicht: | 0,133 | Breite Glieder: | 15 | Serie: | 410 2005 | Gewicht: | 0,1 kg | Max. Messbereich: | 2000 mm | Breite: | 15 mm | Länge: | 200 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,64* | € 7,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 7,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 7,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,67* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|