Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782925
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4017976083032
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1369x809x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
86 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 30206045, Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,98*
€ 439,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 439,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 439,10*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 441,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 445,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,04*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,16*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.