Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8303, Fetra Etagenwagen 8303, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736521
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4017976083032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8303, Etagenwagen 8303, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
86
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, ETAGENWAGEN
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,98*
€ 439,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 439,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 439,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 441,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 445,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,36*
€ 529,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,37*
€ 524,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,04*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,16*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.