Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1200xB800xH1800mm Gesamt-Trgf.600kg 4 Etagen Stirnwand offen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444769
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4017976083032
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Radbreite: 40mm· Tragfähigkeit pro Boden: 90kg· Gestell: Stahlrohr· Ausstattung: 1 fester, 3 Einlegeböden· Bereifung: TPE· Verstellraster Böden: 100mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,98*
€ 439,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 439,08*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 439,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 441,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,61*
€ 445,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,10*
€ 522,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,08*
€ 495,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,92*
€ 477,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,04*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,74*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,16*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.