Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkl.MARTego u. Merakrostfrei a 10Stk. Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkl.MARTego u. Merakrostfrei a 10Stk. Martor
Ersatzkl.MARTego u. Merakrostfrei a 10Stk. Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726853
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     192.66
EAN/GTIN:
     4002632920141
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Industrieklinge Nr. 92 und 192 für Sicherheitsmesser

• Breitschliff, 2-seitiger Schliff
• 4-fach nutzbar
• Passend für Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO und SECUPRO MERAK

Weitere Informationen:
Modell:
Nr. 192
Material:
Stahl, rostfrei
Klingenlänge:
26 mm
Klingenbreite:
18,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
192.66
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
108
20
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,79*
1
€ 4,00*
ab € 5,16*
€ 7,63*
1 Tag
108
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,64*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,66*
4 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,57*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.