Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-192.66
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     192.66
EAN/GTIN:
     4002632920141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 192 ist unter der Bestellnummer 192.66 im SICHERHEITSSPENDER zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
24.7 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
10.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0170 kg
Klingenform:
Rechteckklinge
Anzahl Lochung Klinge:
1-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingen-Facetten:
1-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
26 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.40 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
45.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 4,93*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.